Leírás:
A TOUGH vágást kifejezetten a hajógyárak, öntödék és acélszerkezetek durva alkalmazásaihoz fejlesztették ki. Alkalmas minden olyan gyártási területen való használatra is, ahol a fogak letörése vagy a hagyományos marók sérülése a nehéz gyártási körülmények miatt gyakran előfordul. A TOUGH fogakkal ellátott Keményfém turbómarók különösen agresszívek, és nagy anyagleválasztás jellemzi őket. csiszolósapka tartó, kúpos, kerek hegyű marószerszám a DIN 8032 szabvány szerint.
Jellemző:
- Radius sarokkialakítás: 3,3 mm
- RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 7000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 7000 RPM
- FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 7000 RPM
- Fogazás: KEMÉNY
- Ø külső metrikus: 12 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- derékszög: 14 °
- Hossz, fogazott: 25 mm
- Hossz, teljes: 175 mm
Előny:
- A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
- Az innovatív gyorsrögzítő rendszer kényelmes kezelést és hideg köszörülést biztosít.
- Minimalizálja a fogtöréseket, a letöréseket és a marócsapok törését a nagyon robusztus, nagy teljesítményű fogváltozatok segítségével.
- Alacsony sebességtartományban is használható.
- Az extrém ütésállóság miatt nagyon jól használható, mint egy hosszanti változat.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Tartsa be a sebességi ajánlásokat. A KEMÉNY fogak 54 HRC anyagig használhatók. Keményebb anyagok esetében megfelelő vizsgálatokat kell végezni. A KEMÉNY fogú volfrám-karbid marók alkalmasak a betét ütésre a szárhosszabbítók használatakor, a nagy tekercselési szögű lapkákhoz, a keskeny kontúrok marásához vagy olyan alkalmazási helyzetekben, ahol nagy sebesség nem áll rendelkezésre. Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 6 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
- Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Temperöntvény
- Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
- Betétedzhető acélok
- Öntöttvas
- Acélöntvény
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Szerszámacélok
- Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)