Kerámia szemcsés köszörűhüvely GSB henger Ø 51x25 mm CO-COOL60 legnagyobb anyagleválasztás rozsdamentes acélon

Cikkszám: 4007220088678
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 100 darab
  • Rendelési lépések: 100 darab
Ár: 100 Darab: 175,00 €
Szállítás 4-6 munkanapon belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszológyűrű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220088678
Másolás
EAN / GTIN 4007220088678
Másolás
Gyártó száma 42210605
Másolás
L-szám L51110 258
Másolás
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

Kemény, szívós és rosszul hővezető anyagok agresszív csiszolásához maximális anyagleválasztással. Állandó nagy teljesítmény az önélező kerámiaszemcséknek köszönhetően. A bevonatban lévő csiszolóadalékok jelentősen nagyobb anyagleválasztási arányt érnek el, megakadályozzák az eltömődést és hűvösebb csiszolást eredményeznek. A csiszoló spirálszalagok az ISO 2421 szabvány szerint ″hengeres csiszoló spirálszalagok″. GSB = Nagy csomag csiszoló spirálszalagok

Jellemző:

  • FORD/PERC, opc., tól: 7500 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 11200 RPM
  • Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO-COOL
  • Ø belül metrikus: 51 mm
  • Szemcseméret: 60
  • Magasság: 25 mm

Előny:

  • A csomagolás mérete ideális ipari használatra.
  • Biztonságosan helyezze el a csiszológyűrű-t a csiszológyűrű tartó-re a betét-ban található csomagtartó bővítésével.
  • Kiemelkedő élettartam a speciális gyártási folyamatoknak köszönhetően – még a legkeményebb üzemi körülmények között is.
  • A különösen nagy anyageltávolításnak és a csiszolóanyag nagy agresszivitásának köszönhetően a legnagyobb költséghatékonyság.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A csiszolóperselyek egyszerű cseréje érdekében húzza fel és le őket kissé az óramutató járásával megegyező irányba forgatva. Hagyja a csiszológyűrű tartó-t a szerszámmeghajtóban rögzítve. A csiszológyűrű biztonságos pozicionálása érdekében tartsa be a csiszolóhüvely-tartó minimális sebességét. A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 20-30 m/s vágási sebességgel Használja az anyaghoz megfelelő csiszolóolaj-t a szerszám élettartamának és a köszörülési teljesítmény jelentős növelése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; fokozatos finom őrlés; szintezés; érdesítés; élesítés; Felületi feldolgozás; hegesztési varrat feldolgozása; élfeldolgozás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Bronz
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • Titan

Tartalom:

  • Kérjük, hogy a csiszológyűrű tartó-t külön rendelje meg.

Figyelem:

  • A legnagyobb megengedett perifériás sebesség 30 m/s.
  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.
  • Ne hagyja, hogy a csiszolóhüvelyek a csiszológyűrű tartó fölé nyúljanak.