Láncfűrészreszelő kerek Ø 4,5x200mm Premium Line 3 darabos műanyag tokban

Cikkszám: 4007220072875
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 darab
  • Rendelési lépések: 12 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Láncfűrészélező reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220072875
EAN / GTIN 4007220072875
Gyártó száma 18600764
L-szám L51060 539

Leírás

Leírás:

A PFERD láncfűrészreszelőit világszerte használják a fűrészláncok élezésére. Használhatók külön-külön egy nyéllel, vagy a felhasználók körében népszerű CHAIN SHARP láncfűrész élezőkkel kombinálva mélységmérő reszelőkkel. Három kerek reszelő spirálvágással, promóciós műanyag csomagolásban a szennyeződések és sérülések elleni védelem érdekében. Fűrészláncok kézi élezésére szolgáló kerek reszelők precíz spirális vágással a rendkívüli élesség és a különösen hosszú élettartam érdekében. A fogak vágóélének gyors és pontozásmentes élezése. Lehetővé teszi a gazdaságos és a mechanikus javításhoz képest kíméletesebb élezést a súrlódás miatti hőterhelés nélkül.

Jellemző:

  • Pferd típus: 412 4x3
  • Láncosztás: .325
  • Perjel: Prémium termékcsalád
  • Hossz metrikus: 200 mm
  • Ø külső metrikus: 4,5 mm

Előny:

  • Tökéletes élesség az innovatív spirális perlésnek köszönhetően, finom fogfelületek létrehozása a maximális forgácsolási teljesítmény-ért, a finomabb fájlérzet biztosítása.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Élezés
  • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Tartalom:

  • A csomagolási egység négy műanyag csomagolóegységet tartalmaz, amelyek mindegyike három fájlt tartalmaz.

Figyelem:

  • Mindig tartsa be az eszközök és fűrészláncok gyártóinak aktuális megjegyzéseit és ajánlásait.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz