Befogópatron90014050 3 mm BefogópatronGR.17

Cikkszám: 4007220071458
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szorítópatron

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220071458
    EAN / GTIN 4007220071458
    Gyártó száma 90014050

    Leírás

    Leírás:

    A kiválasztott PFERD-szerszámtól függően különböző fogókulcsok állnak rendelkezésre. Az egyes meghajtókhoz megfelelő fogókulcsok vannak hozzárendelve.

    Jellemző:

    • Szorítófogó csoport: 17
    • Nettó tömeg: 0002 kg
    • ø: 3 mm
    • Ø külső metrikus: 3 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz