Kivitel:
Leírás:
Egyenes mikromotoros kézidarab, amely a MIM STG 3/600 és MIM STG 3/800 mikromotoros vezérlőegységekhez alkalmas. 1,8 m hosszú kézidarabkábel, 2 feszítőkulcs, 3 vagy 6 mm-es fogókulcs A szerszámcsere 2 kulccsal lehetséges.
Jellemző:
- Pferd típus: MIM HAS 3/600 S3
- Teljesítményfelvétel: 260 Watt
- Kimenő teljesítmény: 150 Watt
- Sebességtartomány, tól: 1000 RPM
- Sebességtartomány, max.: 60000 RPM
- Szorítófogó csoport: 19
- Kivitel: Szerszámcsere 2 kulccsal
- Bemeneti feszültség 2: 50 volt
- Bemeneti feszültség: 36 volt
- Metrikus szélesség: 30 mm
- Inkl. Ø szorítópatron [mm]: 3 mm
- Hossz metrikus: 170 mm
- Nettó tömeg: 0393 kg
- Magasság: 30 mm
Előny:
- A kompakt kialakítás egyszerű hozzáférést tesz lehetővé.
- Nagyon nagy koncentrikusság-sebesség.
- Nagyon csendes.
- Automatikus sebességkorlátozás.
- Indítását tiltsa le a befogó szerszám nélkül.
Figyelem:
- Extra alacsony feszültségű védelem.
- Indító/leállító kapcsoló a karon.