Leírás:
Különösen alkalmas álló gépeken történő sorjázás- és felületmegmunkáláshoz. A PFERD kompozit keféket kifejezetten ipari, automatizált használatra fejlesztették ki. A megmunkálási feladatok széles körére alkalmasak, és a változó rögzítési lehetőségeknek köszönhetően számos különböző hajtású gépen használhatók. Ennek előnye, hogy a munkadarab gyártása és utómunkája ugyanazon a gépen végezhető el. Ez lehetővé teszi a munkaigényes kézi munka csökkentését és a rövid ciklusidővel reprodukálható eredmények elérését. A hatékony használathoz számos alkalmazási paramétert, például a megmunkálási időt és az előtolási sebességet össze kell hangolni, és ki kell választani a megfelelő kefét. A szilíciumkarbiddal (SiC) ellátott kefék különösen alkalmasak a sorjázási munkákhoz és a felületjavításhoz. A műanyag szegélyek akár 220 °C-os hőmérsékletet is kibírnak.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 6000 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 2400 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 3900 RPM
- Rögzítési rendszer: Szár
- Ø pot: 28 mm
- Ø harisnya anyag: 1,1 mm
- Ø külső metrikus: 25 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Harisnya anyag: Szilíciumkarbid (SiC)
- Szemcseméret: 120
- Hossz, vágás: 25 mm
- Hossz, vágás a gyűrűhöz: 13 mm
- Hossz, teljes: 70 mm
Előny:
- Hosszú élettartam és agresszív fogmosási hatás a nagyon magas állománysűrűségnek köszönhetően.
- Rendkívül sima futás a töltőanyag egyenletes eloszlása miatt.
- Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, mint például a furatok és üregek, a vágás rotáció közbeni elterjesztésével.
- A tartógyűrű megakadályozza, hogy a vezetékek oldalra szökjenek.
- Miután a vágás befejeződött a tartógyűrűn, a fogmosási viselkedés megváltoztatása nélkül eltávolítható a további használat érdekében.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz. Amint a vágás befejeződött, távolítsa el a biztonsági gyűrűt a biztonsági gyűrűig. Ez lehetővé teszi a fennmaradó készlet felszabadítását és teljes fogyasztását. Különösen rugalmas betét esetén, nagy szórási átmérő esetén vagy nehezen elérhető területek elérése érdekében a munka kezdetén távolítsa el a tartógyűrűt.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; nagyolás; strukturálás (Matting, Matting és Satinating)
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; szerszámgép; fúrógép; robotok; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Öntöttvas
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Duroplasztok
- Egyéb nemvasfémek
- Nemesacél (INOX)
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- fa
Tartalom:
- Ez a kefe egy tartógyűrűvel van ellátva.
Figyelem:
- A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.