DPD FL Ø22 mm M14 PSF gyémánt szárazfúró csempéhez (sarokcsiszoló)

Cikkszám: 4007220070109
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám 4007220070109
EAN / GTIN 4007220070109
Gyártó száma 68300076

Leírás

Leírás:

A gyémánt fúrók alkalmasak lyukak és kerek mélyedések fúrására csempéken és csempéken, például vízcsatlakozásokhoz, aljzatokhoz és fénykapcsolókhoz. M14 menettel a betét 115/125 mm-es sarokcsiszolókhoz.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 13300 RPM
  • Max. Munkadarab vastagsága: 40 mm
  • Csiszolóanyag: Gyémánt
  • Ø külső metrikus: 22 mm
  • Ø szál: M14
  • Magasság, felület: 10 mm

Előny:

  • Kiváló minőségű gyémánt minőség.
  • Kiváló vágási hatékonyság és rövid vágási idő.
  • Hosszú élettartamú.
  • Magas vágási kényelem.
  • Nagyon gazdaságos.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a nedves csiszolás mindig előnyösebb, mint a száraz csiszolás. Ez csökkenti a szerszám kopását, a hőkárosodás kockázatát és a pornak való kitettséget. A szerszám túlmelegedésének elkerülése érdekében kis nyomással válassza le a készüléket. A gyémánt fúrókat nedves és száraz csiszoláshoz egyaránt használják. Ha lehetséges, a nedves csiszolás általában előnyösebb, mint a száraz csiszolás. Ez csökkenti a szerszám kopását, a hőkárosodás kockázatát és a pornak való kitettséget. csiszolás kis nyomással a szerszám túlmelegedésének elkerülése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések létrehozása; fúrás
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Csempék

Tartalom:

  • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz