Gyémánt lemez DCW 2R PSF 125x6x22.23 mm beton és esztrich kiegyensúlyozására

Cikkszám: 4007220070024
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220070024
EAN / GTIN 4007220070024
Gyártó száma 68300068
L-szám L51070 474

Leírás

Leírás:

A gyémánt csiszolótárcsák különösen alkalmasak kemény építőanyagok, például beton, kő vagy esztrich megmunkálására. A csiszolókorongok hatékony eszközök az egyenetlen felületek simítására, például a csempeburkolat eltávolítására és a beton csiszolására a csempézéshez való felkészülés során. A kő letörésére és éltörésére is használják.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Gyémánt
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Magasság, felület: 6 mm

Előny:

  • Kiváló minőségű gyémánt minőség.
  • Kiváló vágási hatékonyság és rövid csiszolási idő.
  • Nagyon hosszú élettartamú.
  • Ideális kemény építőanyagokhoz, például kőhöz, betonhoz, gyémántszemcsének köszönhetően.
  • Nagyon gazdaságos.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Alkalmas minden teljesítményosztály sarokcsiszoló-jához. csiszolás kis nyomással a szerszám túlmelegedésének elkerülése érdekében.
  • Feldolgozási feladatok: Élletörés; szintezés; felületi csiszolás
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Téglák
    • Kőzet
    • Beton

Tartalom:

  • Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz