Kivitel:
Leírás:
A Pferd gyémánt vágókorongokat a legmagasabb minőségi és biztonsági szabványoknak megfelelően gyártják. Optimális szétválasztási eredményeket garantálnak, és lehetővé teszik a különböző anyagok gazdaságos feldolgozását, pl. beton, mosott beton, klinker, kemény kőzet, Gránit vagy más abrazív építőanyag. A termékválaszték minden megmunkálási feladathoz optimális szerszámot kínál. Univerzális szerszám szegmentált éllel az agresszív, gyors aszfaltvágáshoz, nagy vágási teljesítménnyel és jó éltartammal.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 6400 RPM
- Halmazállapot: 1A1R / DS
- Kivitel: AS
- Metrikus szélesség: 2,8 mm
- Ø lyuk: 25,4 mm
- Csiszolóanyag: Gyémánt
- Ø befogó és adapter: 20 mm
- Ø külső metrikus: 300 mm
- Magasság, felület: 10 mm
Előny:
- Kiváló minőségű gyémánt minőség.
- Kiváló vágási hatékonyság és rövid vágási idő.
- Hosszú élettartamú.
- Magas vágási kényelem.
- Nagyon gazdaságos.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a nedves csiszolás mindig előnyösebb, mint a száraz csiszolás. Ez csökkenti a szerszám kopását, a hőkárosodás kockázatát és a pornak való kitettséget. A szerszám túlmelegedésének elkerülése érdekében kis nyomással válassza le a készüléket.
- Feldolgozási feladatok: Elkülöníteni; áttöréseket létrehozni
- Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; benzines szeparátor; asztali fűrész
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Aszfalt
- Téglák
- Vasbeton
- Puha kövek
- Beton
Tartalom:
- Igény esetén személyre szabott szerszámmegoldások is rendelkezésre állnak.