Körkefe széles, csomómentes RBU Ø 150x25xvari. Bore SiC-szál-Ø 0,55 mm szemcse 120 Állványos köszörűkorong

Cikkszám: 4007220069707
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220069707
EAN / GTIN 4007220069707
Gyártó száma 43701181
L-szám L51510 236

Leírás

Leírás:

Kiválóan alkalmas nagy felületű munkadarabok közepesen nehéz ecsetelési munkáihoz kézi és gépi használatban. A szilíciumkarbiddal (SiC) ellátott kefék különösen alkalmasak a sorjázási munkákhoz és a felületjavításhoz. A műanyag díszítés 220° C-ig ellenáll a hőmérsékletnek. A műhelyben történő univerzális használatra fejlesztették ki.

Jellemző:

  • Csomagolás: POS csomagolás
  • FORDULATSZÁM, max.: 6000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 2400 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 3900 RPM
  • Metrikus szélesség: 25 mm
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk a készlet-ban: AK 32-2
  • Ø furat, max.: 50,8 mm
  • Ø lyuk: 31,8 mm
  • Ø harisnya anyag: 0,55 mm
  • Ø külső metrikus: 150 mm
  • Harisnya anyag: Szilíciumkarbid (SiC)
  • Szemcseméret: 120
  • Hossz, vágás: 25 mm

Előny:

  • a betét minden szabványos helyhez kötött hajtógépen és csiszolóblokkon elérhető a változó furatátmérőknek köszönhetően.
  • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
  • A csiszolószemcsék rugalmas műanyag szálakba vannak ágyazva, ami azt jelenti, hogy a vágás nem csak a hegynél, hanem az oldaloknál is működik.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; nagyolás; strukturálás (Matting, Matting és Satinating)
  • Meghajtási típusok: állványos köszörű; hajlítótengely-hajtás; helyhez kötött gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Bronz
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Duroplasztok
    • Egyéb nemvasfémek
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél, acél öntvény
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • fa

Tartalom:

  • Ez a kefekorong az AK 32-2 adapterkészlettel együtt kapható.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz