Kivitel:
Leírás:
A tisztító gyapjú egy üvegszövet koronghoz van kötve. Ez lehetővé teszi a POLICLEAN tárcsák használatát a homlokcsiszolásban. Alkalmas durva tisztítási munkákhoz, pl. festék, vízkő, matt, rozsda és ragasztómaradványok eltávolításához. A POLICLEAN egy durva szerkezetű, koptató hatású tisztító gyapjú, amelyet szintetikus szálak és koptató szemcsék különleges kombinációjából fejlesztettek ki.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 10000 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 5000 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 7000 RPM
- Kivitel: PCLD PLUS
- Metrikus szélesség: 13 mm
- Ø lyuk: 22,23 mm
- Csiszolóanyag: Szilícium-karbid SiC/C..
- Ø külső metrikus: 125 mm
Előny:
- A PLUSZ változat (kék) jelentősen magasabb eltávolítási arányokkal rendelkezik, nagyon jó élettartammal és nagyon agresszív.
- Optimális kontúrbeállítás és a szerszám eltömődése a nagy rugalmasságnak és a nyitott szerkezetnek köszönhetően.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 30–35 m/s vágási sebességgel Lehetőleg lassú futású sarokcsiszolóknál használja.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; érdesítése; felületkezelés
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Sárgaréz
- Bronz
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Elasztomerek
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- Titan
- Titánötvözetek
- Cink
Figyelem:
- Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.