Keményfém turbómaró MICRO kúpos SKM Ø 12x25 mm szár-Ø 6 mm finommegmunkálás

Cikkszám: 4007220067918
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220067918
EAN / GTIN 4007220067918
Gyártó száma 21115276
L-szám L51140 699

Leírás

Leírás:

A MICRO fogakkal ellátott Keményfém turbómarók kifejezetten finom megmunkáláshoz készültek, és olyan területeken használatosak, ahol általában csiszolt hegyeket használnak. Nagyobb vágási teljesítményt nyújtanak, és magas felületi minőséget eredményeznek, különösen a hagyományos maratott felületekhez képest. Ugyanakkor alacsony rezgés- és zajszint mellett működnek. Geometriájukat a szerszám teljes élettartama alatt megőrzik. Ideálisan alkalmasak kézi és gépi megmunkálási feladatokra. Szinte minden anyag megmunkálható 68 HRC keménységig. DIN 8032 szerinti hegyes kúpos vágó, lapított hegyű.

Jellemző:

  • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 16000 RPM
  • 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 12000 RPM
  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 12000 RPM
  • FORDULATSZÁM, nagy hőálló anyagok: 12000 RPM
  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 12000 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 16000 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 20000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 16000 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 16000 RPM
  • RPM BIS, nagy hőálló anyagok: 16000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 16000 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 20000 RPM
  • Fogazás: MIKRO
  • Ø külső metrikus: 12 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • derékszög: 26 °
  • Hossz, fogazott: 25 mm
  • Hossz, teljes: 65 mm

Előny:

  • Magas felületminőség.
  • A csiszolócsapokkal összehasonlítva nincs változás a geometriában a kopás/szakadás miatt.
  • Szinte minden anyag megmunkálása 68 HRC-ig.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Különösen alkalmas finom megmunkáláshoz, nagyon finom vakolási munkákhoz, szerszám- és penészkészítésben végzett korrekciókhoz vagy vágószerszámok élesítéséhez. Ha lehetséges, a rezgések elkerülése érdekében használja a szerszámokat nagy teljesítményű meghajtókon, rugalmasan felszerelt orsókkal. Tartsa be a sebességi ajánlásokat. Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 6 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Bronz
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Nemvasfém kemény
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Szerszámacélok
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz