Szerszámtartó AF M5 CD 1/4-20 UNC

Cikkszám: 4007220064702
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220064702
EAN / GTIN 4007220064702
Gyártó száma 84205030
L-szám L51050 1390

Leírás

Leírás:

Tool drive accessories.
Adapter akkumulátoros sarokcsiszolókhoz SBH/SBHR 20, 25, 38, 50.

Jellemző:

  • Pferd típus: AF M5 CD 1/4-20 UNC
  • Tengelytartó: Nincs megadva
  • Alkalmazható: Vezeték nélküli sarokcsiszoló SBH/SBHR 20, 25, 38, 50
  • szerszámbefogó Bore Ø: 0 mm
  • Nettó tömeg: 0006 kg
  • Ø szál: Nincs specifikáció

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz