Keményfém furatvágó/lyukfűrész Ø 19x35 mm szár-Ø 7 mm Vágási mélység 32 mm univerzális

Cikkszám: 4007220063521
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Körkivágó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220063521
    EAN / GTIN 4007220063521
    Gyártó száma 25461935
    L-szám L51140 1084

    Leírás

    Leírás:

    A keményfém furatvágók professzionális szerszámok 16 és 105 mm közötti átmérőjű furatok (nyílások) gyors és pontos vágásához. Alkalmasak ötvözött és ötvözetlen acélok, rozsdamentes acél (INOX), színesfémek és műanyagok (GRP is) megmunkálására. A keményfém furatvágókat kézi fúrókon vagy helyhez kötött gépeken használják. A PFERD furatvágók fogosztása (fogtól fogig terjedő távolság) egyenetlen, ami megakadályozza a csattogást. A mély változat (szerszámmagasság 35 mm) alkalmas íves felületeken és csőanyagokon való használatra. A maximális vágási mélység 32 mm.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 330 RPM
    • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 740 RPM
    • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 670 RPM
    • FORDULATSZÁM, termoplasztika, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) 40% alatti rosttartalom: 740 RPM
    • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 840 RPM
    • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 1110 RPM
    • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 1000 RPM
    • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas (GRP/CFRP) a rosttartalom kevesebb mint 40%: 1110 RPM
    • Ø külső metrikus: 19 mm
    • Ø metrikus tengely: 7 mm

    Előny:

    • Nagy koncentrikusság-pontosság, mivel a vágófej és a tengely egy darabból készül.
    • Optimális vágási teljesítmény a kiváló minőségű keményfémből készült köszörült vágóéleknek köszönhetően.
    • Cserélhető HSS központosító fúró.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: A megadott fordulatszám-referenciaértékek azokra a gépekre vonatkoznak, amelyek terhelés alatt szinte állandó sebességet tartanak. A nagy sebességcsökkenéssel rendelkező, kis teljesítményű gépeknél az értékek kb. 30%-kal növelhetők. A sebességvezető értékek akár 100%-kal is megnövelhetők, ha a fogak nincsenek folyamatosan összekapcsolva, például csövekben vagy ívelt anyagokban. Ezzel elkerülhető a kézi használat során történő csevegés és fogzás. A volfrám-karbid lyukvágók rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására alkalmasak. A korrózió elkerülése érdekében távolítsa el a megmunkálás során keletkező részecskéket a munkadarabról. Tisztítsa meg a munkadarabot kémiailag vagy mechanikus-vel (marás/polírozás stb.). A Pferd volfrám-karbid lyukvágók újraköszöríthetők. Az időben történő és megfelelő újraköszörülés jelentősen növeli a szerszám élettartamát. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi csiszolási szolgálattal.
    • Feldolgozási feladatok: Áttörések létrehozása; fúrás
    • Meghajtási típusok: Helyhez kötött fúrógép; fúrógép; robotok; helyhez kötött gépek

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Temperöntvény
      • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Betétedzhető acélok
      • Öntöttvas
      • Acélöntvény
      • Farostlemez
      • Vörösréz
      • Duroplasztok
      • Elasztomerek
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Alumínium ötvözetek kemény
      • Nemvasfém kemény
      • Kemény fa
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Egyéb nemvasfémek
      • Egyéb
      • Műanyagok
      • Alumínium ötvözetek puha
      • Nemvasfém puha
      • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
      • Puha fa
      • Nemesacél (INOX)
      • Acél
      • Acél, acél öntvény
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
      • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Termoplasztok
      • Titan
      • Titánötvözetek
      • Szerszámacélok
      • Az alumíniumötvözetek kemények
      • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
      • fa
      • Cink

    Tartalom:

    • A volfrám-karbid lyukvágók központfúró-val együtt kerülnek forgalomba.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz