Keményfém furatvágó/lyukfűrész Ø 27x8 mm szár-Ø 10mm vágásmélység 4 mm univerzális

Cikkszám: 4007220063026
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körkivágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220063026
EAN / GTIN 4007220063026
Gyártó száma 25402708
L-szám L51140 330

Leírás

Leírás:

A keményfém furatvágók professzionális szerszámok 16 és 105 mm közötti átmérőjű furatok (nyílások) gyors és pontos vágásához. Alkalmasak ötvözött és ötvözetlen acélok, rozsdamentes acél (INOX), színesfémek és műanyagok (GRP is) megmunkálására. A keményfém furatvágókat kézi fúrókon vagy helyhez kötött gépeken használják. A PFERD furatvágók fogosztása (fogtól fogig terjedő távolság) egyenetlen, ami megakadályozza a csattogást. A lapos kialakítás (szerszámmagasság 8 mm) sík anyagok megmunkálására alkalmas max. 4 mm anyagvastagságig.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 240 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 520 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 470 RPM
  • FORDULATSZÁM, termoplasztika, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) 40% alatti rosttartalom: 520 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 590 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 780 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 710 RPM
  • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas (GRP/CFRP) a rosttartalom kevesebb mint 40%: 780 RPM
  • Ø külső metrikus: 27 mm
  • Ø metrikus tengely: 10 mm

Előny:

  • Nagy koncentrikusság-pontosság, mivel a vágófej és a tengely egy darabból készül.
  • Optimális vágási teljesítmény a kiváló minőségű keményfémből készült köszörült vágóéleknek köszönhetően.
  • Cserélhető HSS központosító fúró.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A megadott fordulatszám-referenciaértékek azokra a gépekre vonatkoznak, amelyek terhelés alatt szinte állandó sebességet tartanak. A nagy sebességcsökkenéssel rendelkező, kis teljesítményű gépeknél az értékek kb. 30%-kal növelhetők. A sebességvezető értékek akár 100%-kal is megnövelhetők, ha a fogak nincsenek folyamatosan összekapcsolva, például csövekben vagy ívelt anyagokban. Ezzel elkerülhető a kézi használat során történő csevegés és fogzás. A volfrám-karbid lyukvágók rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására alkalmasak. A korrózió elkerülése érdekében távolítsa el a megmunkálás során keletkező részecskéket a munkadarabról. Tisztítsa meg a munkadarabot kémiailag vagy mechanikus-vel (marás/polírozás stb.). A Pferd volfrám-karbid lyukvágók újraköszöríthetők. Az időben történő és megfelelő újraköszörülés jelentősen növeli a szerszám élettartamát. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi csiszolási szolgálattal.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések létrehozása; fúrás
  • Meghajtási típusok: Helyhez kötött fúrógép; fúrógép; robotok; helyhez kötött gépek

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Farostlemez
    • Vörösréz
    • Duroplasztok
    • Elasztomerek
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Nemvasfém kemény
    • Kemény fa
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Egyéb nemvasfémek
    • Egyéb
    • Műanyagok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Nemvasfém puha
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Puha fa
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Szerszámacélok
    • Az alumíniumötvözetek kemények
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
    • fa
    • Cink

Tartalom:

  • A volfrám-karbid lyukvágók központfúró-val együtt kerülnek forgalomba.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz