Fazékkefe csomómentes TBU Ø50mm Szár-Ø6 mm Acéldrót-Ø0,30 (1)

Cikkszám: 4007220062227
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220062227
EAN / GTIN 4007220062227
Gyártó száma 43298011
L-szám L51510 610

Leírás

Leírás:

Univerzálisan használható tisztításra, portalanításra és simításra, valamint korrózió és festék eltávolítására. A teljes kefefelülettel rendelkező elülső betétnek köszönhetően különösen alkalmas nagy, sík és könnyen hozzáférhető felületek kefésítésére. Műanyag bevonatú kefetesttel ellátott Fazékkefe. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 10500 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 5300 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 7900 RPM
  • Metrikus szélesség: 10 mm
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø harisnya anyag: 0,3 mm
  • Ø külső metrikus: 50 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
  • Hossz, vágás: 20 mm
  • Hossz, teljes: 75 mm

Előny:

  • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
  • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.
  • Finom felületeket hoz létre.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. A legjobb teljesítmény érdekében legalább 300 wattos szerszámmeghajtót használjon.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; fúrógép; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Acélöntvény
  • Duroplasztok
  • Elasztomerek
  • Acél, acél öntvény
  • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Termoplasztok
  • fa

Figyelem:

  • A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz