Tartozékok ALUMASTER, TCT betétek Ø 12 mm az ALUMASTER F 115/125 HICOAT-hoz

Cikkszám: 4007220061220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220061220
EAN / GTIN 4007220061220
Gyártó száma 22000013

Leírás

Kivitel:

  • HICOAT bevonattal

Leírás:

Az innovatív PFERD szerszámrendszerekkel kombinálva a speciálisan kifejlesztett betéteket hosszú szerszámélettartam és a legjobb forgácsolási teljesítmény jellemzi. Betétkészlet a nagysebességű ALUMASTER tárcsákhoz. A betétek HICOAT bevonattal rendelkeznek.

Jellemző:

  • Szám, tartalom: 10 db
  • Alkalmas Ø metrikus: 115 mm
  • Változat: HICOAT bevonattal
  • Ø külső metrikus: 12 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz