Leírás:
Az ALU fogak különösen alkalmasak lágy színesfémek, sárgaréz, réz, alumíniumötvözetek, műanyagok, szálerősítésű műanyagok és gumi megmunkálására. Az ALU fogakkal ellátott HSS turbómaró,k a maró átmérőjétől függően 4 000 és 6 000 fordulat/perc közötti fordulatszám-tartományban használhatók. Kerek, kúpos csiszolás.
Jellemző:
- Radius sarokkialakítás: 4,8 mm
- Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 4000 RPM
- FORDULATSZÁM, termoplasztika, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) 40% alatti rosttartalom: 4000 RPM
- RPM BIS, lágy nemvasfémek: 6000 RPM
- FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas (GRP/CFRP) a rosttartalom kevesebb mint 40%: 6000 RPM
- Fogazás: ALU
- Ø külső metrikus: 16 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- derékszög: 14 °
- Hossz, fogazott: 30 mm
- Hossz, teljes: 70 mm
Előny:
- Magas agresszivitás.
- Alacsony sebességtartományban használható.
- Nagyon stabil fogvágás a gyorsacél (HSS) keménysége miatt.
- A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha a készülék nem tesz lehetővé nagy sebességet, használjon HSS vágócsapokat. A HSS marócsapok gazdaságos alternatívát jelenthetnek a keményfém marócsapokkal szemben az betét lágy anyagokon. A HSS vágócsapokat a keményfém vágócsapokkal szemben alacsonyabb sebességnél kell használni. Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető.
- Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás;
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
- Műanyagok
- Alumínium ötvözetek puha
- Termoplasztok
- Cink