Leírás:
A fogazat 2 forgácstörővel van felszerelve, és különösen alkalmas acél, öntött acél és öntöttvas, rozsdamentes acél (INOX), színesfémek és műanyagok vágására. A vágócsap átmérőjétől függően 1 200 és 13 200 fordulat/perc közötti fordulatszám-tartományban használható. hegyes csoroszlya, lapított csúcs.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 3200 RPM
- Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 10700 RPM
- FORDULATSZÁM, termoplasztika, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) 40% alatti rosttartalom: 10700 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 4300 RPM
- RPM BIS, lágy nemvasfémek: 13300 RPM
- FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas (GRP/CFRP) a rosttartalom kevesebb mint 40%: 13300 RPM
- Fogazás: 2
- Ø külső metrikus: 6 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Hossz, fogazott: 18 mm
- Hossz, teljes: 60 mm
Előny:
- Magas agresszivitás.
- Alacsony sebességtartományban használható.
- Nagyon stabil fogvágás a gyorsacél (HSS) keménysége miatt.
- A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha a készülék nem tesz lehetővé nagy sebességet, használjon HSS vágócsapokat. A HSS marócsapok gazdaságos alternatívát jelenthetnek a keményfém marócsapokkal szemben az betét lágy anyagokon. A HSS vágócsapokat a keményfém vágócsapokkal szemben alacsonyabb sebességnél kell használni. Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető.
- Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás;
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Temperöntvény
- Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
- Sárgaréz
- Betétedzhető acélok
- Öntöttvas
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kemény fa
- Műanyagok
- Alumínium ötvözetek puha
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Termoplasztok
- Szerszámacélok
- Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
- fa
- Cink