HSS turbómaró,hegyes kúpos G Ø 10x20mm szár-Ø 6 mm Z 2 univerzális közepes forgácstörő

Cikkszám: 4007220059241
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220059241
EAN / GTIN 4007220059241
Gyártó száma 22423326
L-szám L51140 241

Leírás

Leírás:

A fogazat 2 forgácstörővel van felszerelve, és különösen alkalmas acél, öntött acél és öntöttvas, rozsdamentes acél (INOX), színesfémek és műanyagok vágására. A vágócsap átmérőjétől függően 1 200 és 13 200 fordulat/perc közötti fordulatszám-tartományban használható. hegyes, kúpos vágótüske, hegye lapított.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 2000 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 6400 RPM
  • FORDULATSZÁM, termoplasztika, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) 40% alatti rosttartalom: 6400 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 2600 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 8000 RPM
  • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas (GRP/CFRP) a rosttartalom kevesebb mint 40%: 8000 RPM
  • Fogazás: 2
  • Ø külső metrikus: 10 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • derékszög: 28 °
  • Hossz, fogazott: 20 mm
  • Hossz, teljes: 60 mm

Előny:

  • Magas agresszivitás.
  • Alacsony sebességtartományban használható.
  • Nagyon stabil fogvágás a gyorsacél (HSS) keménysége miatt.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha a készülék nem tesz lehetővé nagy sebességet, használjon HSS vágócsapokat. A HSS marócsapok gazdaságos alternatívát jelenthetnek a keményfém marócsapokkal szemben az betét lágy anyagokon. A HSS vágócsapokat a keményfém vágócsapokkal szemben alacsonyabb sebességnél kell használni. Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás;
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Sárgaréz
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kemény fa
    • Műanyagok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplasztok
    • Szerszámacélok
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
    • fa
    • Cink

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz