HSS turbómaró,hegyes kúpos G Ø 10x20mm szár-Ø 6 mm Z 1 univerzális durva

Cikkszám: 4007220059234
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220059234
EAN / GTIN 4007220059234
Gyártó száma 22423316
L-szám L51140 354

Leírás

Leírás:

Az 1. fog különösen alkalmas acél, öntött acél és rozsdamentes acél (INOX) vágására. A vágócsap átmérőjétől függően 1 200 és 23 900 fordulat/perc közötti fordulatszám-tartományban használható. hegyes, kúpos vágótüske, hegye lapított.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 2000 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 6400 RPM
  • FORDULATSZÁM, termoplasztika, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) 40% alatti rosttartalom: 6400 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 2600 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 9600 RPM
  • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas (GRP/CFRP) a rosttartalom kevesebb mint 40%: 9600 RPM
  • Fogazás: 1
  • Ø külső metrikus: 10 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • derékszög: 28 °
  • Hossz, fogazott: 20 mm
  • Hossz, teljes: 60 mm

Előny:

  • Magas agresszivitás.
  • Alacsony sebességtartományban használható.
  • Nagyon stabil fogvágás a gyorsacél (HSS) keménysége miatt.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha a készülék nem tesz lehetővé nagy sebességet, használjon HSS vágócsapokat. A HSS marócsapok gazdaságos alternatívát jelenthetnek a keményfém marócsapokkal szemben az betét lágy anyagokon. A HSS vágócsapokat a keményfém vágócsapokkal szemben alacsonyabb sebességnél kell használni. Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás;
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Sárgaréz
    • Öntöttvas
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kemény fa
    • Műanyagok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Nemesacél (INOX)
    • Termoplasztok
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
    • fa
    • Cink

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz