HSS turbómaró, ALU hengeres alakú C Ø 16x25 mm szár-Ø 6 mm Alu/NE

Cikkszám: 4007220058947
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220058947
EAN / GTIN 4007220058947
Gyártó száma 22411816
L-szám L51140 413

Leírás

Leírás:

Az ALU fogak különösen alkalmasak lágy színesfémek, sárgaréz, réz, alumíniumötvözetek, műanyagok, szálerősítésű műanyagok és gumi vágására. Az ALU fogakkal ellátott HSS turbómaró,k a maró átmérőjétől függően 4 000 és 6 000 fordulat/perc közötti fordulatszám-tartományban használhatók. Kerek hengeres vágócsap.

Jellemző:

  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 4000 RPM
  • FORDULATSZÁM, termoplasztika, szálerősítésű műanyagok (GRP/CFRP) 40% alatti rosttartalom: 4000 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 6000 RPM
  • FORD/PERC BIS, Thermopl. Műanyag, szálas (GRP/CFRP) a rosttartalom kevesebb mint 40%: 6000 RPM
  • Fogazás: ALU
  • Ø külső metrikus: 16 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, fogazott: 25 mm
  • Hossz, teljes: 65 mm

Előny:

  • Magas agresszivitás.
  • Alacsony sebességtartományban használható.
  • Nagyon stabil fogvágás a gyorsacél (HSS) keménysége miatt.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha a készülék nem tesz lehetővé nagy sebességet, használjon HSS vágócsapokat. A HSS marócsapok gazdaságos alternatívát jelenthetnek a keményfém marócsapokkal szemben az betét lágy anyagokon. A HSS vágócsapokat a keményfém vágócsapokkal szemben alacsonyabb sebességnél kell használni.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás;
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom ≤ 40 %
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP) száltartalom > 40%
    • Műanyagok
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Termoplasztok
    • Cink

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz