HSS turbómaró, A-ST Ø 06x16 mm Shank-Ø 6 mm Z 3 univerzális közepes finomságú forgácstörő

Cikkszám: 4007220058626
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220058626
EAN / GTIN 4007220058626
Gyártó száma 22404736
L-szám L51140 6

Leírás

Leírás:

A 3. fogazat forgácstörővel van felszerelve, és különösen alkalmas acél, öntött acél és öntöttvas vágására. A vágócsap átmérőjétől függően 1 200 és 7 900 fordulat/perc közötti fordulatszám-tartományban használható. Hengeres marócsap, homlokrésszel.

Jellemző:

  • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 4300 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 4300 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 5400 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 5400 RPM
  • Fogazás: 3
  • Ø külső metrikus: 6 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, fogazott: 16 mm
  • Hossz, teljes: 60 mm

Előny:

  • Magas agresszivitás.
  • Alacsony sebességtartományban használható.
  • Nagyon stabil fogvágás a gyorsacél (HSS) keménysége miatt.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha a készülék nem tesz lehetővé nagy sebességet, használjon HSS vágócsapokat. A HSS marócsapok gazdaságos alternatívát jelenthetnek a keményfém marócsapokkal szemben az betét lágy anyagokon. A HSS vágócsapokat a keményfém vágócsapokkal szemben alacsonyabb sebességnél kell használni.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás;
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Szerszámacélok
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz