HSS finom maró Ø 6,2 mm szár-Ø 3 mm SP univerzális finom

Cikkszám: 4007220058299
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220058299
EAN / GTIN 4007220058299
Gyártó száma 22392653
L-szám L51140 666

Leírás

Leírás:

HSS turbómaró,k 3 mm-es szárátmérővel, 30 mm-es szárhosszal és speciális fogazással, amelyet kifejezetten finom megmunkáláshoz terveztek.

Jellemző:

  • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 4300 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 4300 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 5400 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 5400 RPM
  • Fogazás: Speciális fogak (SP)
  • Ø külső metrikus: 6,2 mm
  • Ø metrikus tengely: 3 mm
  • derékszög: 32 °
  • Hossz, fogazott: 10,5 mm
  • Hossz, teljes: 40,5 mm

Előny:

  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Áttörések létrehozása; sorjázás; kiegyenlítés; marás; marás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Szerszámacélok
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz