HSS élmaró csap 08x30mm szár-Ø 6 mm Z SP élmegszakításhoz

Cikkszám: 4007220057964
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220057964
EAN / GTIN 4007220057964
Gyártó száma 22215656
L-szám L51140 804
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A 3 azonos fogazású területnek köszönhetően a HSS élmaró háromszor használható. Háromszorosan homorú kontúrú, speciális fogazású hengeres marócsap, 6 mm-es szárátmérővel. Meghatározott sugarú éltöréshez alkalmas.

Jellemző:

  • Radius sarokkialakítás: 5 mm
  • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 2400 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 2400 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 3200 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 3200 RPM
  • Fogazás: Speciális fogak (SP)
  • Ø külső metrikus: 8 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, fogazott: 30 mm
  • Hossz, teljes: 70 mm

Előny:

  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Forgácsolási sebességtartomány 60–80 m/perc, fordulatszám-tartomány 3 100–4 200 fordulat/perc a legkisebb vágócsap-átmérő betét-je esetén, például lemezélmegmunkálás, max. 9 000 fordulat/perc.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; marás; marás; kerekítés; élmegmunkálás (élletörés, filé)
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Szerszámacélok
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz