HSS könnyűfém csiszoló Ø 20mm belső menet M10 SP Alu/NE fémek forgácstörő

Cikkszám: 4007220057926
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220057926
EAN / GTIN 4007220057926
Gyártó száma 22212089
L-szám L51140 834

Leírás

Leírás:

Univerzális könnyűfém marók, fa alakú, speciális fogakkal és M10-es belső menettel. Kialakítás chip-megszakítókkal.

Jellemző:

  • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 1300 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 1300 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 1600 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 1600 RPM
  • Fogazás: Speciális fogak (SP)
  • Ø külső metrikus: 20 mm
  • Ø szál: M 10
  • Hossz, fogazott: 45 mm
  • Hossz, teljes: 54 mm

Előny:

  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Lágy nemvasfémek betét-hez, vágási sebesség tartomány 200–300 m/perc, fordulatszám-tartomány 3 100–4 700 ford./perc. betét alumíniumon max. 9 000 ford/perc fordulatszámig.
  • Feldolgozási feladatok: Sorjázás; szintezés; marás; marás; felületfeldolgozás;
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Alumínium ötvözetek puha

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz