Keményfém turbómaró SPG Ø 06x13 mm szár-Ø 3 mm Z3P univerzális közepes keresztvágás

Cikkszám: 4007220049983
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Turbómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220049983
    EAN / GTIN 4007220049983
    Gyártó száma 21222783
    L-szám L51140 51

    Leírás

    Leírás:

    A fogazás 3 PLUS keresztfogazású, és különösen alkalmas öntöttvas, acél, rozsdamentes acél (INOX), nikkelalapú és titánötvözetek vágására. Nagy anyagleválasztási sebesség jellemzi. Az univerzális felhasználásra szánt Keményfém turbómarók a legfontosabb iparilag használt anyagok finom és durva megmunkálására alkalmasak. Jó vágási teljesítményt nyújtanak, és többféle anyagban használhatók. DIN 8032 szerinti hegyes fúrószeg, DIN 8033 szerinti fogakkal, hegye lapított.

    Jellemző:

    • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 24000 RPM
    • 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 13000 RPM
    • FORDULATSZÁM, nagy hőálló anyagok: 13000 RPM
    • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 13000 RPM
    • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 24000 RPM
    • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 32000 RPM
    • FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 19000 RPM
    • RPM BIS, nagy hőálló anyagok: 24000 RPM
    • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 19000 RPM
    • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 32000 RPM
    • Fogazás: 3 PLUS
    • Ø külső metrikus: 6 mm
    • Ø metrikus tengely: 3 mm
    • Hossz, fogazott: 13 mm
    • Hossz, teljes: 43 mm

    Előny:

    • Jó vágási teljesítmény a karbid, a geometria és a fogak optimális koordinációjának köszönhetően.
    • Hosszú élettartamú.
    • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
    • Magas felületminőség.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 3 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 75–300 watt teljesítményű meghajtókon.
    • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
    • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Temperöntvény
      • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
      • Betétedzhető acélok
      • Öntöttvas
      • Acélöntvény
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Alumínium ötvözetek kemény
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nagy hőszilárdságú anyagok
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • Nemesacél (INOX)
      • Acél
      • Acél, acél öntvény
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
      • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Szerszámacélok
      • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz