Keményfém turbómaró, hegyes ív SPG Ø 03x07 mm szár-Ø 3 mm Z5 univerzális finom

Cikkszám: 4007220049907
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220049907
EAN / GTIN 4007220049907
Gyártó száma 21222553
L-szám L51140 73

Leírás

Leírás:

Az 5 fogazás különösen alkalmas öntöttvas, acél, rozsdamentes acél (INOX) és magas hőmérsékletnek ellenálló anyagok, például nikkel- és kobaltalapú ötvözetek finom megmunkálására. Jó felületeket eredményez. Az univerzális felhasználásra szánt Keményfém turbómarók a legfontosabb iparilag használt anyagok finom és durva vágására alkalmasak. Jó fémeltávolítási teljesítményt nyújtanak, és többféle anyagban használhatók. DIN 8032 szerinti hegyes fúrószeg, DIN 8033 szerinti fogakkal, hegye lapított.

Jellemző:

  • 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 37000 RPM
  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 37000 RPM
  • FORDULATSZÁM, nagy hőálló anyagok: 37000 RPM
  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 37000 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 48000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 48000 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 48000 RPM
  • RPM BIS, nagy hőálló anyagok: 64000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 48000 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 64000 RPM
  • Fogazás: 5
  • Ø külső metrikus: 3 mm
  • Ø metrikus tengely: 3 mm
  • Hossz, fogazott: 7 mm
  • Hossz, teljes: 37 mm

Előny:

  • Jó vágási teljesítmény a karbid, a geometria és a fogak optimális koordinációjának köszönhetően.
  • Hosszú élettartamú.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
  • Magas felületminőség.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 3 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 75–300 watt teljesítményű meghajtókon.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • bronzhoz
  • Betétedzhető acélok
  • Acélöntvény
  • Kobalt alapú ötvözetek
  • Alumínium ötvözetek kemény
  • Nemvasfém kemény
  • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
  • Nagy hőszilárdságú anyagok
  • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
  • Nemesacél (INOX)
  • Acél
  • Acél, acél öntvény
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
  • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
  • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
  • Titan
  • Titánötvözetek
  • Szerszámacélok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz