Leírás:
A 3 fogazás különösen alkalmas öntöttvas, acél, rozsdamentes acél (INOX), nikkelalapú és titánötvözetek megmunkálására. Magas anyageltávolítás jellemzi, és jó felületeket eredményez. Az univerzális felhasználásra szánt Keményfém turbómarók a legfontosabb iparilag használt anyagok finom és durva megmunkálására alkalmasak. Jó vágási teljesítményt nyújtanak, és többféle anyagban használhatók. Kerekítő marások homorú felülettel, fogazással a DIN 8033 szerint. Ezek nem csiszolhatók újra. Alkalmas külső sugarak és élkerekítések gyártására és megmunkálására. A rugalmas élmegmunkáláshoz használt Keményfém turbómarók speciális formájuknak köszönhetően szinte pontos ferdéket vagy sugarakat állítanak elő, és nehezen hozzáférhető helyeken is rugalmasan alkalmazhatók. Elsősorban az acél- és alumíniumépítésben használják, és kifejezetten az élek lekerekítésére, gérmentesítésére és lekerekítésére fejlesztették ki őket.
Jellemző:
- Radius sarokkialakítás: 10 mm
- RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 14000 RPM
- 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 8000 RPM
- Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 8000 RPM
- FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 8000 RPM
- Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 14000 RPM
- RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 19000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 11000 RPM
- RPM BIS, kemény nemvasfémek: 11000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 11000 RPM
- RPM BIS, lágy nemvasfémek: 19000 RPM
- Fogazás: 3
- Ø golyóscsapágy: 2 mm
- Ø külső metrikus: 10 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Hossz, szerkezet: 15 mm
- Hossz, fogazott: 8 mm
- Hossz, teljes: 55 mm
Előny:
- Jó vágási teljesítmény a karbid, a geometria és a fogak optimális koordinációjának köszönhetően.
- Hosszú élettartamú.
- A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
- Magas felületminőség.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 6 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
- Feldolgozási feladatok: Élletörés; süllyesztés; sorjázás; marás; marás; Kerekítés; élfeldolgozás; élfeldolgozás (élletörés, kerekítés)
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Temperöntvény
- Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
- Sárgaréz
- Bronz
- Betétedzhető acélok
- Öntöttvas
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Alumínium ötvözetek kemény
- Nemvasfém kemény
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nemvasfém puha
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titánötvözetek
- Szerszámacélok
- Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
- Cink