Leírás:
A 4 fogazás különösen alkalmas rozsdamentes acél (INOX), acél és magas hőmérsékletű anyagok, például nikkel- és kobaltalapú ötvözetek megmunkálására. Magas anyageltávolítás jellemzi rövid forgácsok mellett, és jó felületeket eredményez. Az univerzális felhasználásra szánt Keményfém turbómarók a legfontosabb iparilag használt anyagok finom és durva megmunkálására alkalmasak. Jó vágási teljesítményt nyújtanak, és többféle anyagban használhatók. Kerek kúpos maró DIN 8032 szerinti kerek csúcsú és DIN 8033 szerinti fogazással.
Jellemző:
- Radius sarokkialakítás: 4,8 mm
- 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 5000 RPM
- Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 5000 RPM
- FORDULATSZÁM, nagy hőálló anyagok: 5000 RPM
- FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 5000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 7000 RPM
- RPM BIS, kemény nemvasfémek: 7000 RPM
- RPM BIS, nagy hőálló anyagok: 9000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 9000 RPM
- Fogazás: 4
- Ø külső metrikus: 16 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- derékszög: 14 °
- Hossz, fogazott: 30 mm
- Hossz, teljes: 70 mm
Előny:
- Jó vágási teljesítmény a karbid, a geometria és a fogak optimális koordinációjának köszönhetően.
- Hosszú élettartamú.
- A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
- Magas felületminőség.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 8 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
- Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- bronzhoz
- Betétedzhető acélok
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Alumínium ötvözetek kemény
- Nemvasfém kemény
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Titan
- Titánötvözetek
- Szerszámacélok