Leírás:
Az 1 fogazás különösen alkalmas színesfémek, acél és öntöttvas megmunkálására. Nagy anyagleválasztási sebesség jellemzi. Az univerzális felhasználásra szánt Keményfém turbómarók a legfontosabb iparilag használt anyagok finom és durva megmunkálására alkalmasak. Jó vágási teljesítményt nyújtanak, és többféle anyagban használhatók. DIN 8032 szerinti hegyes fúrószeg, DIN 8033 szerinti fogakkal, hegye lapított.
Jellemző:
- RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 12000 RPM
- FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 5000 RPM
- Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 12000 RPM
- FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 12000 RPM
- RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 18000 RPM
- FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 9000 RPM
- RPM BIS, lágy nemvasfémek: 18000 RPM
- FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 18000 RPM
- Fogazás: 1
- Ø külső metrikus: 16 mm
- Ø metrikus tengely: 6 mm
- Hossz, fogazott: 30 mm
- Hossz, teljes: 70 mm
Előny:
- Jó vágási teljesítmény a karbid, a geometria és a fogak optimális koordinációjának köszönhetően.
- Hosszú élettartamú.
- A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
- Magas felületminőség.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a rezgések elkerülése érdekében használja a szerszámokat nagy teljesítményű meghajtókon, rugalmasan felszerelt orsókkal. Tartsa be a sebességi ajánlásokat. Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 6 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
- Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Temperöntvény
- Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
- Sárgaréz
- Betétedzhető acélok
- Öntöttvas
- Acélöntvény
- Vörösréz
- Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
- Alumínium ötvözetek puha
- Nemvasfém puha
- Nemesacél (INOX)
- Acél
- Acél, acél öntvény
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
- acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
- Szerszámacélok
- Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
- Cink