Keményfém turbómaró SPG Ø 12x25 mm szár-Ø 6 mm Z3P univerzális közepes keresztvágás

Cikkszám: 4007220048146
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220048146
EAN / GTIN 4007220048146
Gyártó száma 21122726
L-szám L51140 226

Leírás

Leírás:

A fogazás 3 PLUS keresztfogazású, és különösen alkalmas öntöttvas, acél, rozsdamentes acél (INOX), nikkelalapú és titánötvözetek vágására. Nagy anyagleválasztási sebesség jellemzi. Az univerzális felhasználásra szánt Keményfém turbómarók a legfontosabb iparilag használt anyagok finom és durva megmunkálására alkalmasak. Jó vágási teljesítményt nyújtanak, és többféle anyagban használhatók. DIN 8032 szerinti hegyes fúrószeg, DIN 8033 szerinti fogakkal, hegye lapított.

Jellemző:

  • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 12000 RPM
  • 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 7000 RPM
  • FORDULATSZÁM, nagy hőálló anyagok: 7000 RPM
  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 7000 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 12000 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 16000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 9000 RPM
  • RPM BIS, nagy hőálló anyagok: 12000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 8000 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 16000 RPM
  • Fogazás: 3 PLUS
  • Ø külső metrikus: 12 mm
  • Ø metrikus tengely: 8 mm
  • Hossz, fogazott: 10 mm
  • Hossz, teljes: 51 mm

Előny:

  • Jó vágási teljesítmény a karbid, a geometria és a fogak optimális koordinációjának köszönhetően.
  • Hosszú élettartamú.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
  • Magas felületminőség.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 8 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nagy hőszilárdságú anyagok
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Szerszámacélok
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban