Keményfém turbómaróSKM Ø 12x25 mm szár-Ø 6 mm Z5 univerzális finom

Cikkszám: 4007220047477
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Turbómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220047477
    EAN / GTIN 4007220047477
    Gyártó száma 21115256
    L-szám L51140 176

    Leírás

    Leírás:

    Az 5 fogazás különösen alkalmas öntöttvas, acél, rozsdamentes acél (INOX) és magas hőmérsékletnek ellenálló anyagok, például nikkel- és kobaltalapú ötvözetek finom megmunkálására. Jó felületeket eredményez. Az univerzális felhasználásra szánt Keményfém turbómarók a legfontosabb iparilag használt anyagok finom és durva vágására alkalmasak. Jó fémeltávolítási teljesítményt nyújtanak, és többféle anyagban használhatók. DIN 8032 szerinti hegyes kúpos vágó a DIN 8033 szerinti fogakkal, a hegye lapított.

    Jellemző:

    • 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 9000 RPM
    • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 9000 RPM
    • FORDULATSZÁM, nagy hőálló anyagok: 9000 RPM
    • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 9000 RPM
    • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 12000 RPM
    • FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 12000 RPM
    • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 12000 RPM
    • RPM BIS, nagy hőálló anyagok: 16000 RPM
    • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 12000 RPM
    • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 16000 RPM
    • Fogazás: 5
    • Ø külső metrikus: 12 mm
    • Ø metrikus tengely: 6 mm
    • derékszög: 26 °
    • Hossz, fogazott: 25 mm
    • Hossz, teljes: 65 mm

    Előny:

    • Jó vágási teljesítmény a karbid, a geometria és a fogak optimális koordinációjának köszönhetően.
    • Hosszú élettartamú.
    • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
    • Magas felületminőség.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 6 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
    • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
    • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
    • bronzhoz
    • Betétedzhető acélok
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Alumínium ötvözetek kemény
    • Nemvasfém kemény
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nagy hőszilárdságú anyagok
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Szerszámacélok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz