Keményfém turbómaróSKM Ø 10x20mm szár-Ø 6 mm Z3 univerzális közepes méretű

Cikkszám: 4007220047330
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Turbómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220047330
    EAN / GTIN 4007220047330
    Gyártó száma 21115106
    L-szám L51140 168

    Leírás

    Leírás:

    A 3 fogazás különösen alkalmas öntöttvas, acél, rozsdamentes acél (INOX), nikkelalapú és titánötvözetek megmunkálására. Magas anyageltávolítás jellemzi, és jó felületeket eredményez. Az univerzális felhasználásra szánt Keményfém turbómarók a legfontosabb iparilag használt anyagok finom és durva megmunkálására alkalmasak. Jó fémeltávolítási teljesítményt nyújtanak, és többféle anyagban használhatók. DIN 8032 szerinti hegyes kúpos vágó a DIN 8033 szerinti fogakkal, a hegye lapított.

    Jellemző:

    • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 14000 RPM
    • 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 8000 RPM
    • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 8000 RPM
    • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 8000 RPM
    • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 14000 RPM
    • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 64000 RPM
    • FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 11000 RPM
    • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 11000 RPM
    • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 11000 RPM
    • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 19000 RPM
    • Fogazás: 3
    • Ø külső metrikus: 10 mm
    • Ø metrikus tengely: 6 mm
    • derékszög: 28 °
    • Hossz, fogazott: 20 mm
    • Hossz, teljes: 60 mm

    Előny:

    • Jó vágási teljesítmény a karbid, a geometria és a fogak optimális koordinációjának köszönhetően.
    • Hosszú élettartamú.
    • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
    • Magas felületminőség.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Ha a vágócsap átmérőjének legkisebb tartománya eléri a betét értéket, az ajánlott sebesség ennek megfelelően növelhető. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 8 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
    • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
    • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Temperöntvény
      • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Betétedzhető acélok
      • Öntöttvas
      • Acélöntvény
      • Vörösréz
      • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Alumínium ötvözetek kemény
      • Nemvasfém kemény
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nemvasfém puha
      • Nemesacél (INOX)
      • Acél
      • Acél, acél öntvény
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
      • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titan
      • Titánötvözetek
      • Szerszámacélok
      • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
      • Cink

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz