Keményfém turbómaróSKM Ø 06x18 mm szár-Ø 6 mm Z5 univerzális finom

Cikkszám: 4007220047323
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220047323
EAN / GTIN 4007220047323
Gyártó száma 21115056
L-szám L51140 390

Leírás

Leírás:

Az 5 fogazás különösen alkalmas öntöttvas, acél, rozsdamentes acél (INOX) és magas hőmérsékletnek ellenálló anyagok, például nikkel- és kobaltalapú ötvözetek finom megmunkálására. Jó felületeket eredményez. Az univerzális felhasználásra szánt Keményfém turbómarók a legfontosabb iparilag használt anyagok finom és durva vágására alkalmasak. Jó fémeltávolítási teljesítményt nyújtanak, és többféle anyagban használhatók. DIN 8032 szerinti hegyes kúpos vágó a DIN 8033 szerinti fogakkal, a hegye lapított.

Jellemző:

  • 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 19000 RPM
  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 19000 RPM
  • FORDULATSZÁM, nagy hőálló anyagok: 19000 RPM
  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 19000 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 24000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 24000 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 24000 RPM
  • RPM BIS, nagy hőálló anyagok: 32000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 24000 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 32000 RPM
  • Fogazás: 5
  • Ø külső metrikus: 6 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • derékszög: 18 °
  • Hossz, fogazott: 18 mm
  • Hossz, teljes: 55 mm

Előny:

  • Jó vágási teljesítmény a karbid, a geometria és a fogak optimális koordinációjának köszönhetően.
  • Hosszú élettartamú.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
  • Magas felületminőség.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 6 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • bronzhoz
  • Betétedzhető acélok
  • Acélöntvény
  • Kobalt alapú ötvözetek
  • Alumínium ötvözetek kemény
  • Nemvasfém kemény
  • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
  • Nagy hőszilárdságú anyagok
  • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
  • Nemesacél (INOX)
  • Acél
  • Acél, acél öntvény
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
  • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
  • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
  • Titan
  • Titánötvözetek
  • Szerszámacélok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban