Keményfém turbómaró gömb fejjel KUD Ø 12x10mm szár-Ø 6 mm Z4 univerzális közepesen finom

Cikkszám: 4007220047071
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220047071
EAN / GTIN 4007220047071
Gyártó száma 21112846
L-szám L51140 477

Leírás

Leírás:

A 4 fogazás különösen alkalmas rozsdamentes acél (INOX), acél és magas hőmérsékletű anyagok, például nikkel- és kobaltalapú ötvözetek megmunkálására. Magas anyageltávolítás jellemzi rövid forgácsok mellett, és jó felületeket eredményez. Az univerzális felhasználásra szánt Keményfém turbómarók a legfontosabb iparilag használt anyagok finom és durva megmunkálására alkalmasak. Jó vágási teljesítményt nyújtanak, és többféle anyagban használhatók. DIN 8032 szerinti gömbvágó a DIN 8033 szerinti fogakkal.

Jellemző:

  • 1 200 N/mm² feletti edzett edzett acélok FORDULATSZÁM: 7000 RPM
  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 7000 RPM
  • FORDULATSZÁM, nagy hőálló anyagok: 7000 RPM
  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 7000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, edzett edzett acélok 1 200 N/mm² felett: 9000 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 9000 RPM
  • RPM BIS, nagy hőálló anyagok: 12000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 12000 RPM
  • Fogazás: 4
  • Ø külső metrikus: 12 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, fogazott: 10 mm
  • Hossz, teljes: 51 mm

Előny:

  • Jó vágási teljesítmény a karbid, a geometria és a fogak optimális koordinációjának köszönhetően.
  • Hosszú élettartamú.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
  • Magas felületminőség.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 6 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • bronzhoz
  • Betétedzhető acélok
  • Acélöntvény
  • Kobalt alapú ötvözetek
  • Alumínium ötvözetek kemény
  • Nemvasfém kemény
  • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
  • Nagy hőszilárdságú anyagok
  • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
  • Nemesacél (INOX)
  • Acél
  • Acél, acél öntvény
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
  • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
  • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
  • Titan
  • Titánötvözetek
  • Szerszámacélok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz