Keményfém turbómaró gömb fejjel KUD Ø 10x09 mm szár-Ø 6 mm Z1 univerzális durva

Cikkszám: 4007220046944
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
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220046944
EAN / GTIN 4007220046944
Gyártó száma 21112716
L-szám L51140 650

Leírás

Leírás:

Az 1 fogazás különösen alkalmas színesfémek, acél és öntöttvas megmunkálására. Nagy anyagleválasztási sebesség jellemzi. Az univerzális felhasználásra szánt Keményfém turbómarók a legfontosabb iparilag használt anyagok finom és durva megmunkálására alkalmasak. Jó vágási teljesítményt nyújtanak, és többféle anyagban használhatók. DIN 8032 szerinti gömbvágó a DIN 8033 szerinti fogakkal.

Jellemző:

  • RPM, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 19000 RPM
  • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 8000 RPM
  • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 19000 RPM
  • FORDULATSZÁM, acélok-től 1 200 N/mm²-ig: 19000 RPM
  • RPM BIS, szürke öntöttvas, fehér öntöttvas: 29000 RPM
  • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 14000 RPM
  • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 29000 RPM
  • FORD/PERC BIS, acélok - 1 200 N/mm²: 29000 RPM
  • Fogazás: 1
  • Ø külső metrikus: 10 mm
  • Ø metrikus tengely: 6 mm
  • Hossz, fogazott: 9 mm
  • Hossz, teljes: 49 mm

Előny:

  • Jó vágási teljesítmény a karbid, a geometria és a fogak optimális koordinációjának köszönhetően.
  • Hosszú élettartamú.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.
  • Magas felületminőség.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a rezgések elkerülése érdekében használja a szerszámokat nagy teljesítményű meghajtókon, rugalmasan felszerelt orsókkal. Tartsa be a sebességi ajánlásokat. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 6 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 300 W-os vagy annál nagyobb teljesítményű meghajtókon.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Temperöntvény
    • Fekete temperöntvény (GTS, GJMB)
    • Sárgaréz
    • Betétedzhető acélok
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Vörösréz
    • Szürke/gömbgrafitos öntöttvas (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Alumínium ötvözetek puha
    • Nemvasfém puha
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél
    • Acél, acél öntvény
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • acélok 700 N/mm² felett (> 220 HB)
    • acélok legfeljebb 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Szerszámacélok
    • Fehér temperöntvény (GTW, GJMW)
    • Cink

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban