Leírás:
Különösen rugalmas kefe. A műanyag borításnak köszönhetően különösen alkalmas nehezen megmunkálható alkatrészek, például hengerfejek vagy fogaskerekek sorjázására. Kifejezetten ipari felhasználásra kifejlesztve. A PFERD kompozit keféket kifejezetten ipari, automatizált használatra fejlesztették ki. A megmunkálási feladatok széles körére alkalmasak, és a változó rögzítési lehetőségeknek köszönhetően számos különböző meghajtású gépen használhatók. Ennek előnye, hogy a munkadarab gyártása és utómunkája ugyanazon a gépen végezhető el. Ez lehetővé teszi a munkaigényes kézi munka csökkentését és a rövid ciklusidővel reprodukálható eredmények elérését. A hatékony használathoz számos alkalmazási paramétert, például a megmunkálási időt és az előtolási sebességet össze kell hangolni, és ki kell választani a megfelelő kefét. A szilíciumkarbiddal (SiC) ellátott kefék különösen alkalmasak a sorjázási munkákhoz és a felületjavításhoz. A műanyag díszítés 220° C-ig ellenáll a hőmérsékletnek.
Jellemző:
- Csomagolás: Ipari csomagolás
- FORDULATSZÁM, max.: 3600 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 900 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 1500 RPM
- Metrikus szélesség: 25 mm
- Rögzítési rendszer: Furat
- Szerelési szélesség: 25 mm
- Ø lyuk: 50,8 mm
- Ø harisnya anyag: 1,1 mm
- Ø külső metrikus: 200 mm
- Harisnya anyag: Szilíciumkarbid (SiC)
- Szemcseméret: 80
- Hossz, vágás: 57 mm
Előny:
- Hosszú élettartam és agresszív fogmosási hatás a nagyon magas állománysűrűségnek köszönhetően.
- Rendkívül sima futás a töltőanyag egyenletes eloszlása miatt.
- Optimális alkalmazkodás a munkadarabok kontúrjához és kisebb hőbevitellel a nagy rugalmasságnak köszönhetően.
- A csiszolószemcsék rugalmas műanyag szálakba vannak ágyazva, ami azt jelenti, hogy a vágás nem csak a hegynél, hanem az oldaloknál is működik.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; nagyolás; strukturálás (Matting, Matting és Satinating)
- Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Öntöttvas
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Duroplasztok
- Egyéb nemvasfémek
- Nemesacél (INOX)
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasztok
- fa