Leírás:
Menetes furatok vagy mélyedések, pl. kulcsnyílások könnyű tisztításához és sorjázásához. A rozsdamentes acél (INOX) megmunkálásakor a különleges követelményeknek való megfelelés érdekében a PFERD minden INOX keféhez 1.4310 (V2A) minőségű huzalt használ. Az ipari környezetben szerzett gyakorlati tapasztalatok megerősítik, hogy nagyon jó korrózióállósággal és optimális élettartammal rendelkezik. Minden INOX-csiszolású PFERD kefe kék színnel van jelölve, és minden rozsdamentes acélon (INOX), például a V4A acélon használható. Az 1.4310 minőségű huzal a munkakeményedés során hajlamos ferromágneses viselkedésre, azaz vonzza a mágneseket;Ennek oka a deformáció okozta szerkezeti változás, például a huzalhúzás során. Ez nincs hatással az INOX díszítőelemek minőségére és korrózióállóságára. Megtartja korrózióálló tulajdonságait. A rozsdamentes acélhuzal (INOX) akár 450 °C-os hőmérsékletet is kibír.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 3500 RPM
- Metrikus szélesség: 25 mm
- Rögzítési rendszer: Szár
- Ø harisnya anyag: 0,12 mm
- Ø külső metrikus: 6 mm
- Ø metrikus tengely: 3,2 mm
- Harisnya anyag: Rozsdamentes acél huzal (INOX)
- Hossz, teljes: 90 mm
Előny:
- A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
- A forgó huzal felépítése miatt megnövekedett szerszámélettartam.
- A tompa fűzésű belső kefék esetében a vágás a kefe hegyére terjed ki.
- A huzal hajlított vége nem rendelkezik éles élekkel, így az érzékeny felületek nem karcolódnak.
- Nagyon jó korrózióállóság.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Helyezze be az óramutató járásával megegyező irányba.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; tarnish eltávolítása; oxidrétegek eltávolítása; Festék eltávolítása; érdezés
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; kézi betét; fúrógép
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Bronz
- Kobalt alapú ötvözetek
- Nemvasfém kemény
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Nemesacél (INOX)
- Titan
- Titánötvözetek
Figyelem:
- A biztonságos betét érdekében a munka megkezdése előtt helyezze be a kefe-t a munkadarabba.
- A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.