Csőkefe IBU Ø8x25 mm tengely-Ø3,2 mm Acélhuzal-Ø0,12

Cikkszám: 4007220036778
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csőkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220036778
EAN / GTIN 4007220036778
Gyártó száma 43679611
L-szám L51510 156

Leírás

Leírás:

Menetes furatok vagy mélyedések, pl. kulcsnyílások könnyű tisztításához és sorjázásához. Az acélhuzal a leggyakoribb töltőanyag. Az acélhuzalos töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak felületkezelésre és sorjázásmentesítésre. A PFERD speciális huzal nagy szakító- és hajlítási fáradási szilárdsággal rendelkezik. Ez biztosítja a huzal optimális kopását és hosszú élettartamát, még szélsőséges kefés alkalmazásokban is. Az acélhuzal akár 300 °C-os hőmérsékletet is kibír.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 3500 RPM
  • Metrikus szélesség: 25 mm
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø harisnya anyag: 0,12 mm
  • Ø külső metrikus: 8 mm
  • Ø metrikus tengely: 3,2 mm
  • Harisnya anyag: Acélhuzal (ST)
  • Hossz, teljes: 90 mm

Előny:

  • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.
  • A forgó huzal felépítése miatt megnövekedett szerszámélettartam.
  • A tompa fűzésű belső kefék esetében a vágás a kefe hegyére terjed ki.
  • A huzal hajlított vége nem rendelkezik éles élekkel, így az érzékeny felületek nem karcolódnak.
  • Hosszú élettartam a PFERD speciális huzal használatának köszönhetően.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Helyezze be az óramutató járásával megegyező irányba.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; rozsdásodás; oxidrétegek eltávolítása; festék eltávolítása;
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; kézi betét; fúrógép

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
  • öntöttvas
  • Acélöntvény
  • Duroplasztok
  • Acél, acél öntvény
  • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
  • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
  • Termoplasztok
  • fa

Figyelem:

  • A biztonságos betét érdekében a munka megkezdése előtt helyezze be a kefe-t a munkadarabba.
  • A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz