Filclemez FK P keménységi közepes keménységű 6x250x250mm filctányér univerzális polírozási munkákhoz, tetszés szerint osztható.

Cikkszám: 4007220036440
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Polírozó korong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220036440
    EAN / GTIN 4007220036440
    Gyártó száma 44101102
    L-szám L51050 1090

    Leírás

    Kivitel:

    • M (közepes)

    Leírás:

    A filcbetétek a legkülönbözőbb polírozási alkalmazásokhoz alkalmasak.

    Jellemző:

    • Kivitel: M (közepes)
    • Metrikus szélesség: 250 mm
    • Hossz metrikus: 250 mm
    • Magasság: 6 mm

    Előny:

    • Vágja vagy lyukasztja a Egyszerű-t bármilyen alakzatra (pl. téglalap, négyzet, evőpálca vagy szelet) gyorsan és gyorsan, szükség szerint.
    • Szabadon profilozhatók, ezért bonyolult geometriájú szerszámokhoz is használhatók.

    Felhasználás:

    • Feldolgozási feladatok: Polírozás
    • Meghajtási típusok: Kézi behelyezés

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Sárgaréz
      • Bronz
      • Acélöntvény
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Vörösréz
      • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
      • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
      • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
      • Nemesacél (INOX)
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasztok
      • Titan
      • Titánötvözetek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz