Csapos kemény filc polírozóhegyek hegyes kúp alakú Ø 6x18 mm szár-Ø 3 mm

Cikkszám: 4007220036075
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220036075
EAN / GTIN 4007220036075
Gyártó száma 44100122
L-szám L51050 575

Leírás

Kivitel:

  • H (kemény)

Leírás:

A csapos polírozó filcet, keménységük és rugalmasságuk miatt használják, amikor a geometriai formákat pontosan be kell tartani. A hegyes kúp alakú SPK-t elsősorban sugarak és kontúrok megmunkálására használják.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 79500 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 16000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 32000 RPM
  • Halmazállapot: hegyes kúp
  • Kivitel: H (kemény)
  • Metrikus szélesség: 18 mm
  • Ø külső metrikus: 6 mm
  • Ø metrikus tengely: 3 mm
  • Hossz, tengely: 33 mm

Előny:

  • Szabadon profilozhatók, ezért bonyolult geometriájú szerszámokhoz is használhatók.
  • A geometriai formák pontos megőrzése keménységük miatt.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: A legjobb teljesítmény érdekében használja az ajánlott 5–10 m/s vágási sebességgel Ideális kompromisszum az eltávolítási teljesítmény, a felületi minőség, a munkadarab hőmérséklete és a szerszámkopás között. Használjon gyémánt polírozó pasztákat és polírozó pasztákat. A polírozó paszta módosításakor helyezzen be egy új, nem használt polírozó szerszám-t.
  • Feldolgozási feladatok: Polírozás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Szálerősítésű hőre keményedő (GRP, CFRP)
    • Edzett, edzett acélok 1 200 N/mm²-nél (< 38 HRC)
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • Nemesacél (INOX)
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasztok
    • Titan
    • Titánötvözetek

Figyelem:

  • Biztonsági okokból a megadott maximális megengedett sebességet soha nem szabad túllépni.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz