Keményfém turbómaró INOX henger ZYAS stirnv. Ø 03x13 mm-es szár-Ø 3 mm rozsdamentes acélból

Cikkszám: 4007220034453
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
    Termék fajtája Turbómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220034453
    EAN / GTIN 4007220034453
    Gyártó száma 21200282
    L-szám L51140 606

    Leírás

    Leírás:

    Az INOX fogakkal a PFERD innovatív marókat fejlesztett ki rozsdamentes acél (INOX) megmunkálására. Az INOX fogrendszert rendkívül magas vágási teljesítmény jellemzi minden ausztenites, rozsdamentes és saválló acélon. A hasonló keresztvágóknál lényegesen kevesebb rezgést generál. Hengeres maró a DIN 8032 szabvány szerint, fogazással a kerületén és a homlokán.

    Jellemző:

    • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 27000 RPM
    • FORDULATSZÁM, rozsda- és saválló acélok: 48000 RPM
    • Lágy nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 27000 RPM
    • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 48000 RPM
    • FORDULATSZÁM BIS, rozsda- és saválló acélok: 64000 RPM
    • RPM BIS, lágy nemvasfémek: 48000 RPM
    • Fogazás: INOX
    • Ø külső metrikus: 3 mm
    • Ø metrikus tengely: 3 mm
    • Hossz, fogazott: 13 mm
    • Hossz, teljes: 43 mm

    Előny:

    • Kiemelkedő megmunkálási teljesítmény és szerszámélettartam az innovatív foggeometriának köszönhetően.
    • Kiváló minőségű felületi minőséget biztosít az optimális forgácsképződés révén.
    • Az alacsony hőtermelés miatt megakadályozza az anyag foltosodását.
    • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Ha lehetséges, a rezgések elkerülése érdekében használja a szerszámokat nagy teljesítményű meghajtókon, rugalmasan felszerelt orsókkal. Tartsa be a sebességi ajánlásokat. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 3 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 75–300 watt teljesítményű meghajtókon.
    • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
    • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Nemvasfém kemény
      • Nemesacél (INOX)
      • Titan
      • Titánötvözetek

    Figyelem:

    • A nagyon nagy vágási teljesítmény miatt a tengely elszíneződhet. Ez nem jelent biztonsági kockázatot.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz