Keményfém turbómaró fúrógolyó KUD Ø 04x03 mm szár-Ø 3 mm TITÁN titán titánhoz

Cikkszám: 4007220034163
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220034163
EAN / GTIN 4007220034163
Gyártó száma 21212584
L-szám L51140 795

Leírás

Leírás:

A TITANIUM fogakat kifejezetten kemény titán anyagok (szakítószilárdság > 500 N/mm²) megmunkálására fejlesztették ki. Rendkívül magas vágási teljesítmény jellemzi a nagyon nehezen megmunkálható anyagok ezen csoportjánál. A TITÁN fogakkal ellátott volfrámkarbid marók lenyűgöznek csendes marási viselkedésükkel, jelentősen csökkentett rezgésekkel és kisebb zajjal. DIN 8032 szerinti gömb alakú maró.

Jellemző:

  • Kemény nemvasfémek FORDULATSZÁMA: 20000 RPM
  • RPM BIS, kemény nemvasfémek: 36000 RPM
  • Fogazás: TITÁN
  • Ø külső metrikus: 4 mm
  • Ø metrikus tengely: 3 mm
  • Hossz, fogazott: 3 mm
  • Hossz, teljes: 34 mm

Előny:

  • Kiemelkedő megmunkálási teljesítmény és szerszámélettartam az innovatív foggeometriának köszönhetően.
  • Észrevehetően megnövekedett agresszivitás, nagy zsetonok, nagyon jó forgácseltávolítás.
  • Kényelmes munkavégzés csökkentett rezgéssel és kevesebb zajjal.
  • A pontos koncentritásnak köszönhetően az ütésmentes munkavégzés zajok nélkül is lehetséges. Ez jelentősen csökkenti a szerszám- és szerszámmeghajtó kopás-ját.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Határozza meg az egyedi sebességet a megmunkálni kívánt titánötvözettől függően. Ha túl sok szikra van, csökkentse a sebességet. A feldolgozandó titánötvözettől függően a repülő szikrák nem kerülhetők el teljesen. Ha lehetséges, a rezgések elkerülése érdekében használja a szerszámokat nagy teljesítményű meghajtókon, rugalmasan felszerelt orsókkal. Tartsa be a sebességi ajánlásokat. A vágócsapok gazdaságos betét-je esetén a munkát a felső fordulatszám/vágási sebesség tartományban végzik. Használjon 3 mm-es szárátmérő-vel ellátott vágócsapokat a 75–300 watt teljesítményű meghajtókon.
  • Feldolgozási feladatok: Áttörések készítése; sorjázás; szintezés; marás; marás; Felületi megmunkálás; hegesztési megmunkálás
  • Meghajtási típusok: Hajlító tengely hajtás; szerszámgép; robot; álló gépek; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Nemvasfém kemény
    • Titan
    • Titánötvözetek

Figyelem:

  • A nagyon nagy vágási teljesítmény miatt a tengely elszíneződhet. Ez nem jelent biztonsági kockázatot.