KOMPOZIT FLEX tárcsakefe DBU Ø 150x22,2 mm furat SiC-szál-Ø 1,10mm szemcse 120 helyhez kötött

Cikkszám: 4007220033807
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Tárcsakefe

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4007220033807
    EAN / GTIN 4007220033807
    Gyártó száma 79183950
    L-szám L51510 903

    Leírás

    Leírás:

    Különösen rugalmas kefe. Különösen alkalmas álló gépeken történő sorjázás- és felületmegmunkáláshoz. A PFERD kompozit keféket kifejezetten ipari, automatizált használatra fejlesztették ki. A megmunkálási feladatok széles körére alkalmasak, és a változó rögzítési lehetőségeknek köszönhetően számos különböző meghajtású gépen használhatók. Ennek előnye, hogy a munkadarab gyártása és utómunkája ugyanazon a gépen végezhető el. Ez lehetővé teszi a munkaigényes kézi munka csökkentését és a rövid ciklusidővel reprodukálható eredmények elérését. A hatékony használathoz számos alkalmazási paramétert, például a megmunkálási időt és az előtolási sebességet össze kell hangolni, és ki kell választani a megfelelő kefét. A szilíciumkarbiddal (SiC) ellátott kefék különösen alkalmasak a sorjázási munkákhoz és a felületjavításhoz. A műanyag díszítés 220° C-ig ellenáll a hőmérsékletnek.

    Jellemző:

    • FORDULATSZÁM, max.: 2500 RPM
    • FORD/PERC, opc., tól: 1000 RPM
    • FORD/PERC, opcionális, amíg: 1600 RPM
    • Rögzítési rendszer: Furat
    • Ø lyuk: 22,2 mm
    • Ø harisnya anyag: 1,1 mm
    • Ø külső metrikus: 150 mm
    • Harisnya anyag: Szilíciumkarbid (SiC)
    • Szemcseméret: 120
    • Hossz, vágás: 38 mm

    Előny:

    • Hosszú élettartam és agresszív fogmosási hatás a nagyon magas állománysűrűségnek köszönhetően.
    • Rendkívül sima futás a töltőanyag egyenletes eloszlása miatt.
    • Optimális alkalmazkodás a munkadarabok kontúrjához, kevesebb hőbevitel és hatékonyabb hűtőközeg-használat a vágás speciális elrendezésének köszönhetően.
    • A csiszolószemcsék rugalmas műanyag szálakba vannak ágyazva, ami azt jelenti, hogy a vágás nem csak a hegynél, hanem az oldaloknál is működik.

    Felhasználás:

    • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz.
    • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás; nagyolás; strukturálás (Matting, Matting és Satinating)
    • Meghajtási típusok: Szerszámgépek; robotok; helyhez kötött gépek

    Alapanyag:

    • Megmunkálható anyagok:
      • Alumínium
      • Bronz
      • Öntöttvas
      • Acélöntvény
      • Kobalt alapú ötvözetek
      • Duroplasztok
      • Egyéb nemvasfémek
      • Nemesacél (INOX)
      • Acél, acél öntvény
      • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
      • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasztok
      • fa

    Tartalom:

    • Ez a tárcsakefe két 6,5 mm átmérőjű emelőnyílással van ellátva. Csavar kör átmérője 31 mm.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz