Miniatűr Fazékkefe TBU Ø15 mm tengely-Ø3 mm műanyag díszítőelem-Ø0,15

Cikkszám: 4007220033388
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Fazékkefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220033388
EAN / GTIN 4007220033388
Gyártó száma 43209256
L-szám L51510 639

Leírás

Leírás:

Alkalmas könnyű kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás és polírozás. Különösen alkalmas kis felületeken végzett kefés munkákhoz a teljes kefefelülettel rendelkező elülső betétnek köszönhetően. A PFERD miniatűr kefék széles választékát kínálja a precíziós munkákhoz. Ezek rugalmas tengelyhajtásokon, mikromotorokon vagy elektromos hajtásokon használhatók. A nejlon töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak olyan anyagok megmunkálására, amelyek egyébként ″karcolódnának″ vagy sérülnének, pl. puha műanyagok. A műanyag díszítőelemek akár 220 °C-os hőmérsékletet is kibírnak.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 20000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 1200 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 5000 RPM
  • Metrikus szélesség: 3 mm
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø pot: 8 mm
  • Ø harisnya anyag: 0,15 mm
  • Ø külső metrikus: 15 mm
  • Ø metrikus tengely: 3 mm
  • Harisnya anyag: Nylon
  • Hossz, vágás: 5 mm
  • Hossz, teljes: 45 mm

Előny:

  • A legprecízebb és leggazdaságosabb a kényes munkadarabok megmunkálása során.
  • A nagy rugalmasságnak köszönhetően optimálisan alkalmazkodik a munkadarabok kontúrjához.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz.
  • Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Hőre keményedő műanyagok
    • Egyéb nemvasfémek
    • Termoplasztok

Figyelem:

  • A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz