Leírás:
Alkalmas könnyű kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás és polírozás. A PFERD miniatűr kefék széles választékát kínálja a precíziós munkákhoz. Ezek rugalmas tengelyhajtásokon, mikromotorokon vagy elektromos hajtásokon használhatók. A nejlon töltőanyaggal ellátott kefék különösen alkalmasak olyan anyagok megmunkálására, amelyek egyébként ″karcolódnának″ vagy sérülnének, pl. puha műanyagok. A műanyag szegélyek akár 220 °C-os hőmérsékletet is kibírnak.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 25000 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 1200 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 5000 RPM
- Rögzítési rendszer: Szár
- Ø pot: 5 mm
- Ø harisnya anyag: 0,2 mm
- Ø külső metrikus: 5 mm
- Ø metrikus tengely: 3 mm
- Harisnya anyag: Nylon
- Hossz, vágás: 8 mm
- Hossz, teljes: 45 mm
Előny:
- A legprecízebb és leggazdaságosabb a kényes munkadarabok megmunkálása során.
- Optimális hozzáférés a nehezen elérhető területekhez, mint például a furatok és üregek, a vágás rotáció közbeni elterjesztésével.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Használjon hűtőfolyadékot nagy hőfokú alkalmazásokhoz.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítás; sorjázás
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Hőre keményedő műanyagok
- Egyéb nemvasfémek
- Termoplasztok
Figyelem:
- A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.