CC-GRIND-FLEX csiszolótárcsa 125x22,23 mm COARSE teljesítménysorozat SG STEEL acélhoz

Cikkszám: 4007220032831
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220032831
EAN / GTIN 4007220032831
Gyártó száma 64188125
L-szám L51070 218

Leírás

Leírás:

Az SG performance termékcsalád széles választéka minden alkalmazáshoz és minden anyaghoz nagy teljesítményű szerszámmegoldást kínál. Az SG teljesítménysorozat szerszámai a legjobb munkaeredményeket érik el maximális gazdaságosság mellett. A CC-GRIND-FLEX a CC-GRIND-SOLID félig rugalmas kiegészítője. Kifejezetten a hegesztési varratok megmunkálására fejlesztették ki. A hegesztési varratok teljesen kiegyenlíthetők. Ezáltal a horpadások és horpadások, amelyek különösen festés vagy lakkozás után láthatók, a múlté. Félrugalmas csiszolótárcsa acélhoz, nagy csiszolóerővel és maximális szerszámélettartammal.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • Halmazállapot: CC-GRIND FLEX
  • Rögzítési rendszer: Furat
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Kerámia szemcse CO-COOL
  • Ø külső metrikus: 125 mm
  • Szemcseméret: DURVA (durva)

Előny:

  • A gyors munkavégzés a rendkívül agresszív csiszolóanyag-nek köszönhetően.
  • Sokkal ergonómikusabb, mint egy nagyoló korong: A zaj és a rezgés 50%-kal, a por pedig 80%-kal csökken.
  • Az üvegszálas tartólemez kompozit szerkezete ugyanazt a robusztus és biztonságos betét-t garantálja, mint a nagyoló korong.
  • Teljesen sík simítás a csikk varratok – nélkül horpadások és púpok.
  • Lényegesen jobb felület a nagyolótárcsákhoz képest.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Csak a terület-vel használható, amely nem alkalmas kerületi csiszolásra. Az optimális teljesítmény érdekében használja az SFS CC-GRIND rögzítőkarima-készletet sík támadási szöggel.
  • Feldolgozási feladatok: Lépésről lépésre finom csiszolás; felületi csiszolás; hegesztési varratok feldolgozása
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Acél

Tartalom:

  • Kérjük, külön rendelje meg az SFS szorítóperemes készletet.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz