Leírás:
Alkalmas könnyű kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás és polírozás. A PFERD miniatűr kefék széles választékát kínálja a precíziós munkákhoz. Ezek rugalmas tengelyhajtásokon, mikromotorokon vagy elektromos hajtásokon használhatók. A természetes sörtékkel (állati szőr) ellátott kefék különösen alkalmasak könnyű tisztítási és portalanítási munkákhoz, valamint polírozáshoz (polírozópasztával együtt). A kecskeszőr rugalmasabb és puhább, mint a sörteszőr. A természetes sörték akár 150 °C-os hőmérsékletet is kibírnak.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 12000 RPM
- FORD/PERC, opc., tól: 4000 RPM
- FORD/PERC, opcionális, amíg: 10000 RPM
- Metrikus szélesség: 2 mm
- Rögzítési rendszer: Szár
- Ø harisnya anyag: 0 mm
- Ø külső metrikus: 22 mm
- Ø metrikus tengely: 3 mm
- Harisnya anyag: Kecskeszőr (ZHW)
- Hossz, vágás: 6 mm
- Hossz, teljes: 46 mm
Előny:
- A legprecízebb és leggazdaságosabb a kényes munkadarabok megmunkálása során.
- A pontról pontra történő munkavégzés nehezen elérhető helyeken lehetséges.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. A legjobb polírozási eredmény elérése érdekében használja a kefe with polírozó paszta alkalmazást.
- Feldolgozási feladatok: Tiszta; polírozás
- Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Alumínium
- Sárgaréz
- Bronz
- Öntöttvas
- Acélöntvény
- Kobalt alapú ötvözetek
- Vörösréz
- Nemvasfém kemény
- Nagy hőszilárdságú anyagok
- Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
- nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
- Egyéb nemvasfémek
- Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
- Nemesacél (INOX)
- Acél, acél öntvény
- 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
- acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Titánötvözetek
- Cink
Figyelem:
- A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.