Miniatűr csapos körkefe RBU Ø16x2 mm szár-Ø2,34 mm fehér sertéssörtével

Cikkszám: 4007220032329
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220032329
EAN / GTIN 4007220032329
Gyártó száma 43100307
L-szám L51510 871

Leírás

Leírás:

Alkalmas könnyű kefés munkákhoz, mint például sorjázás, tisztítás és polírozás. A PFERD miniatűr kefék széles választékát kínálja a precíziós munkákhoz. Ezek rugalmas tengelyhajtásokon, mikromotorokon vagy elektromos hajtásokon használhatók. A természetes sörtékkel (állati szőr) ellátott kefék elsősorban könnyű tisztítási és portalanítási munkákhoz, valamint polírozáshoz (polírozópasztával együtt) alkalmasak. A sörték kevésbé rugalmasak és keményebbek, mint a kecskeszőrrel díszített kefék. A természetes sörték akár 150 °C-os hőmérsékletet is kibírnak.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 12000 RPM
  • FORD/PERC, opc., tól: 4000 RPM
  • FORD/PERC, opcionális, amíg: 10000 RPM
  • Metrikus szélesség: 2 mm
  • Rögzítési rendszer: Szár
  • Ø harisnya anyag: 0 mm
  • Ø külső metrikus: 16 mm
  • Ø metrikus tengely: 2,34 mm
  • Harisnya anyag: Fehér sörte (SBW)
  • Hossz, vágás: 3 mm
  • Hossz, teljes: 46 mm

Előny:

  • A legprecízebb és leggazdaságosabb a kényes munkadarabok megmunkálása során.
  • A pontról pontra történő munkavégzés nehezen elérhető helyeken lehetséges.

Felhasználás:

  • Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. A legjobb polírozási eredmény elérése érdekében használja a kefe with polírozó paszta alkalmazást.
  • Feldolgozási feladatok: Tiszta; polírozás
  • Meghajtási típusok: Hajlítótengely-hajtás; egyenes csiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Alumínium
    • Sárgaréz
    • Bronz
    • Öntöttvas
    • Acélöntvény
    • Kobalt alapú ötvözetek
    • Vörösréz
    • Nemvasfém kemény
    • Nagy hőszilárdságú anyagok
    • Nikkel alapú ötvözetek (pl. Inconell és Hasteloy)
    • nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek
    • Egyéb nemvasfémek
    • Lágy titánötvözetek (szakítószilárdság 500 N/mm²)
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél, acél öntvény
    • 54 HRC-t meghaladó keménységű acélanyagok
    • acélok max. 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titánötvözetek
    • Cink

Figyelem:

  • A kefe rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a tengely a lehető legtávolabb legyen a befogó-hez rögzítve. Ez különösen igaz a betét-re a nagy sebességtartományban. A minimális befogási hossz 10 mm.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz